絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.6
- 0.1(1)
- 0.13(1)
- 0.14(4)
- 0.15(1)
- 0.2(3)
- 0.25(3)
- 0.3(2)
- 0.4(14)
- 0.5(3)
- 0.64(4)
- 0.8(8)
- 1(2)
- 1.1(13)
- 1.14(7)
- 1.2(3)
- 1.3(1)
- 1.6(3)
- 2(2)
- その他(1)
テープ幅(mm)
- 12(3)
- 19(2)
- 25(2)
- 300(1)
- 530(1)
- 584(1)
- 1150(2)
- カスタマイズ商品(2)
特長
- 両面(2)
- 屋外使用可(1)
- 強力(2)
- 気密(1)
- 耐寒(1)
- 耐薬品(1)
- 超強力(1)
テープ長さ(m)
- 1.5(2)
- 4(1)
- 10(3)
- 32.9(1)
- 33(5)
基材
- アクリル系(7)
用途
固定・仮止め用(3)
固定・仮止め用
色
グレー(4)
ブラック(1)
ホワイト(2)
グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(7)
3M(スリーエム)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「3m vhb」の検索結果

【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF
3M(スリーエム)¥1,850税込¥2,0351巻3日以内出荷従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)30引張接着力(N/cm2)56剪断接着力(N/cm2)80サービス分類オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF
3M(スリーエム)¥98,980~税込¥108,878~1箱(11巻)ほか5日以内出荷から84日以内出荷多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。色白基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06
3M(スリーエム)¥2,127税込¥2,3401巻3日以内出荷特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)30T型方向剥離力(N/cm)23サービス分類オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825
3M(スリーエム)¥49,980税込¥54,9781巻5日以内出荷から47日以内出荷高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。色グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF
3M(スリーエム)¥47,980~税込¥52,778~1箱(11巻)ほか64日以内出荷から85日以内出荷高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。色グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB LVO-060-BF
3M(スリーエム)¥169,800税込¥186,7801巻108日以内出荷3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。用途室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。色ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)584×32.9テープ厚さ(mm)0.6粘着剤ゴム系