カテゴリ

  • テープ(5)
    • OPPテープ(5)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ(5)
用途
  • 用途梱包用(3)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 48(4)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
特長
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
テープ長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.052
  • 0.034(2)
  • 0.04(2)
  • 0.05(4)
  • 0.06(4)
  • 0.062(5)
  • 0.065(2)
  • 0.08(2)
  • 0.09(6)
  • 0.1(5)
  • 0.105(4)
  • 0.11(11)
  • 0.12(9)
  • 0.13(6)
  • 0.14(17)
  • 0.15(4)
  • 0.16(3)
  • 0.22(3)
  • 0.23(4)
  • 4(3)
基材
  • OPP(4)
  • ポリプロピレン(2)
OPP・ポリプロピレン
粘着剤
  • アクリル系(5)
アクリル系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sekisui」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梱包用PPテープ P82 セキスイ梱包用PPテープ P82セキスイ(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
OPPテープE No.882E セキスイOPPテープE No.882Eセキスイ(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(6巻)ほか
9日以内出荷から11日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.820NEVセキスイ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1ケース(30巻)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
エバーセルOPPテープNo,820カラー セキスイエバーセルOPPテープNo,820カラーセキスイ
17,980税込19,778
1箱(36巻)ほか
4日以内出荷
・きれいな発色で梱包イメージをアップ・段ボールの梱包、輸出用梱包のほか、分類や識別などの用途にもご利用いただけます。
用途・段ボール梱包・商品識別タイプ手切れ不可テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.052粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
製函・封緘機用長尺テープ セキスイ製函・封緘機用長尺テープセキスイ
45,980税込50,578
1セット(5巻)
11日以内出荷
無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです。1500m巻なので封かん機でのご使用に最適です。
用途自動製函・封緘機によるダンボールケースの封緘に材質ポリプロピレン(PP) 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.052質量(kg)3.6長さ(m)1500
両面テープ sekisui特集