カテゴリ

  • テープ(9)
    • 両面テープ(2)
    • 安全保護テープ(6)
    • 建築用テープ(1)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 50(6)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 300(1)
  • 600(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1
  • 0.05(11)
  • 0.06(5)
  • 0.07(6)
  • 0.08(6)
  • 0.085(5)
  • 0.09(5)
  • 0.1(28)
  • 0.12(12)
  • 0.13(9)
  • 0.14(10)
  • 0.15(17)
  • 0.16(32)
  • 0.17(15)
  • 0.18(13)
  • 0.2(20)
  • 0.23(7)
  • 0.4(5)
  • 0.5(15)
  • 0.8(7)
テープ長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(5)
  • 10(2)
  • 15(1)
特長
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途滑り止め用(3)
基材
  • アルミ箔(5)
  • ポリエステル(1)
  • 布系(2)
  • 金属(1)
アルミ箔・ポリエステル・布系・金属
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(4)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • 日東電工(3)
  • ユニット(5)
  • UNIT(3)
日東電工・ユニット・UNIT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)日東電工(50件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
防水両面テープ 525 日東電工防水両面テープ 525日東電工(1件のレビュー)
529税込582特価
1巻
当日出荷から翌日出荷
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
すべり止めテープ アルミ ユニットすべり止めテープ アルミユニット
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から翌々日出荷
テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
用途駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。
素足用アンチスキッドテープ(ロマンス) 日東電工素足用アンチスキッドテープ(ロマンス)日東電工(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。 耐水性、高温性に優れています。 防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)浴室・浴槽用に。プールサイドやレジャー用品に。質量(g)375主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)29.5引張強度(N/10mm)11.8特性耐水性、高温性
埋設物他標識 ユニット埋設物他標識ユニット
729税込802
1枚
翌日出荷
材質エコユニボード(穴4スミ)取付方式穴4スミエコマーク認定認定テープ厚さ(mm)1
発泡両面テープ ユニット発泡両面テープユニット
1,698税込1,868
1巻
翌日出荷
柔軟性に富み、クッション性がある両面テープです。
用途工場、工事現場、事務所等での備品に最適です。幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10
すべり止めテープ アルミ 100mm幅 UNITすべり止めテープ アルミ 100mm幅UNIT
7,898税込8,688
1巻
翌々日出荷
すべりにくく、凹凸によくなじみます。
材質アルミ幅(mm)100厚さ(mm)1長さ(m)5
防水両面テープ 布製 UNIT防水両面テープ 布製UNIT
989税込1,088
1組(2巻)ほか
翌々日出荷
凹凸面や角部分にもなじむ、特殊合成ゴムを使用した柔軟タイプです。
材質布製厚さ(mm)1長さ(m)3
すべり止めテープ アルミ 50mm幅 UNITすべり止めテープ アルミ 50mm幅UNIT
3,998税込4,398
1巻
翌々日出荷
すべりにくく、凹凸によくなじみます。
トラスコ品番744-6292材質アルミ幅(mm)50厚さ(mm)1長さ(m)5
埋設物標識 ユニット埋設物標識ユニット
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
材質硬質樹脂(3Φ穴4スミ)寸法(mm)260×360×1厚
すべり止めテープ アルミ 50mm幅 ユニットすべり止めテープ アルミ 50mm幅ユニット
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
すべりにくい。凹凸によくなじむ!
トラスコ品番744-6284材質アルミ幅(mm)50厚さ(mm)1摘要粘着性あり・セパレーター付長さ(m)5