カテゴリ
- 事務用品(4)
- ラミネーター本体(4)
絞り込み
サイズ
- A3(1)
ローラー数

2本(2)
最短ウォームアップ時間
- 1分(1)
- 2分(1)
- 3分(1)
- 5分(1)
最大ラミネート厚さ(mm)
- 0.5(2)
ラミネート速度(mm/分)
- 250
- 186(1)
- 220(1)
- 260(2)
- 300(16)
- 306(2)
- 320(2)
- 380(2)
- 480(2)
- 500(2)
- 600(2)
- 636(2)
- 1000(2)
- 1050(1)
- 1200(1)
- 1400(3)
- 1680(1)
- 1780~2030(1)
- 1800(1)
- 1998(1)
- ラミネート速度(mm/分)をもっと見る
ブランド
- ナカバヤシ(2)
- AURORA(オーロラジャパン)(1)
- サンワサプライ(1)
ナカバヤシ・AURORA(オーロラジャパン)・サンワサプライ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ramine-ta」の検索結果

ラミネーター
AURORA(オーロラジャパン)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷2本ローラータイプ かんたん&シンプル操作 省スペースラミネーターウォームアップ時間約2~4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)約250(60Hz) (50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート100ミクロン
イージーラミエコノミーA3/ホワイト
ナカバヤシ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力160W(50/60Hz)本体質量(kg)1.14本体寸法W438×D105×H71mmウォームアップ時間約5分(室温約25℃、75μm薄紙設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定75μm薄紙約107℃ / 75μm厚紙・100μm薄紙約112℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)330(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
イージーラミエコノミーA4/ホワイト
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力100W(50/60Hz)本体質量(kg)0.77本体寸法W345×D95×H66mmウォームアップ時間約3~5分(室温約25℃の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定約116℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)230(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
ラミネーター 2本ローラー
サンワサプライ¥5,498~税込¥6,048~1台3日以内出荷印刷物の汚れや劣化を防ぐA4サイズ対応のラミネーターです。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。付属品フィルム受け、取扱説明書仕様主電源を入れると電源LEDが赤色に点灯します。ラミネートが可能な温度になると、挿入可LEDが緑色に点灯します。フィルム受けが付属で付いており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助してくれます。万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。材質樹脂電源AC100V 50/60Hz方式ホットラミネート方式電源コード(m)1.2本数ローラー:2本ウォームアップ時間60秒~90秒※環境によって異なります。ラミネート速度(mm/分)電源50Hzの場合/250毎分、電源60Hzの場合/300毎分