カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • LinuxNAS(3)
絞り込み
ベイ数
  • 4
  • 2(1)
  • 8(4)
  • 12(1)
ストレージ容量
  • 4TB(1)
  • 8GB(2)
  • 8TB(1)
  • 16TB(1)
  • 24TB(1)
RAID機能
  • RAID0(1)
  • RAID1(1)
  • RAID5(1)
  • RAID6(1)
  • RAID10(1)
インターフェイス
  • Serial ATA III(1)
  • USB 2.0(1)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • QNAP(3)
QNAP
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qnap」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証 QNAPQNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証QNAP
149,800税込164,780
1台
欠品中
QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○ブラック×ゴールド消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 2.1電源90Wアダプタ、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226インターフェースUSB 2.0/USB 3.2 Gen 2(10Gbps)メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor、burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン1×120mm、12VDCジャンボフレーム最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-AインジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4容量(GB)8総質量(kg)3.6ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。フォームファクタタワーベイ数4正味質量(kg)2.26ボタン仕様電源、USBコピー、リセット相対湿度(%RH)5~95(非結露、湿球:27℃(80.6°F))
QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAPQNAP NAS/TS-432PXUミドルQNAP
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10
QNAP NAS 4ベイ TS-464eU-8G ラックマウント型 3年保証 QNAPQNAP NAS 4ベイ TS-464eU-8G ラックマウント型 3年保証QNAP
219,800税込241,780
1台
33日以内出荷
QNAP インテルCeleronN5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)搭載 4ベイ ラックマウント型 NAS TS-464eU-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 4K HDMI出力搭載のショートデプスラックマウント2.5GbE NAS仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○ブラック消費電力(W)HDDスリープモード:21.105、動作モード(通常時):35.297(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b電源100W PSU、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×482.6×321.33メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン3×40mmジャンボフレーム最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type A USB 3.2 Gen 2インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、M.2 SSD 1-2容量(GB)8総質量(kg)5.91ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタ1U ラックマウントベイ数4正味質量(kg)4.35ボタン仕様電源、リセット
関連キーワード
nap 部品特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら