カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- ケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
転送速度
- 120Gbps
- 1Gbps(1)
- 5Gbps(4)
- 10Gbps(16)
- 20Gbps(4)
- 40Gbps(6)
- 480Mbps(50)
変換タイプ
- オス - オス(1)
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- BELKIN(ベルキン)(1)
BELKIN(ベルキン)
「usb4」の検索結果

Connect Thunderbolt 5 ケーブル
BELKIN(ベルキン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷Thunderbolt 4 の3 倍のデータ出力速度。最大240WのPower Deliveryでデバイスを急速充電。最大 4K@144Hz のトリプルディスプレイ、最大 8K@60Hz のデュアルディスプレイ、最大 4K@540Hz のシングルディスプレイに対応。USB-C ポートとの下位互換性。最大6台の Thunderboltデバイスをデイジーチェーン接続可能。耐久性と耐火性に優れた長さ1mケーブル。安全機能: 過電圧保護、耐火性素材を使用。最大 5000 回の曲げテスト。環境に配慮したリサイクル素材を使用。0% から 50% までの充電時間:iPhone 16 Pro Max: 29 分、MacBook…色黒ケーブル長(m)1コネクタ形状USBTypeC(オス)-USBTypeC(オス)転送速度(Gbps)120変換タイプオス-オス