エルゴトロン Neo-Flex LCDカート グレー 27インチ(11.8kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)5日以内出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。小型で可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。フットプリントは幅約45cmx奥行約58cm、天板は幅約42cmx奥行約52cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場セット内容モニターアーム、天板、収納可能なマウストレー、マウスホルダー、スキャナーホルダーブラケット、ケーブル収納、ケーブルラップ、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、クイックリリースミニPC VESAマウント、パワーストリップブラケット色グレータイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)11.8本体質量(kg)約17.5保証期間3年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約686 (上下)可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 後方60/前方5