カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 液晶フィルター(1)
絞り込み
対応インチサイズ
- 13.3型(1)
適合機種
- NEC VersaPro
- DELL Latitude(1)
- Dynabook(1)
- Lenovo ThinkPad(1)
- LIFEBOOK(37)
- VAIO(1)
- その他(1)
取付け方法
- はめ込み式(1)
- 両面テープ(1)
のぞき見防止
- 対応(1)
ブルーライトカット
- 対応(1)
タッチパネル方式
- 対応(1)
対応
反射防止
- 対応(1)
対応
ブランド
- サンワサプライ(1)
サンワサプライ
「lifebook u9313」の検索結果

プライバシーフィルター
サンワサプライ¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)サイズ(inch)【フィルター】13.3形状ワイド厚さ(mm)0.4ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値透過率(%)76.5※設計値紫外線カット99.9%表面左右プライバシー視野角60度※正面から左右約30度表面処理帯電(静電気)防止加工あり機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし表面硬度2H以上セット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個アスペクト比16:10適合機種【DELL】Latitude 7350、【Dynabook】X83/LW、【LIFEBOOK】U9313/M、U9313/N、U9313/MX、【VAIO】Pro PG、【VerSaPro】UltraLite タイプVN、【レノボ】X13 Gen4、【富士通】U9313/RX、【NEC】Versapro タイプVN/M取付け方法テープ式、タブ式・アタッチメント式タッチパネル方式対応のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応