カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- スピードコントローラー(2)
絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 3
- 1/8(2)
- 5/32(1)
- 1/4(3)
- 5/16(2)
- 3/8(2)
- 2(2)
- 3.2(5)
- 4(8)
- 6(9)
- 6.35(1)
- 7.94(1)
- 8(8)
- 9.53(1)
- 10(6)
- 12(5)
- 16(1)
接続口径
- M3(2)
- M5(2)
制御方式
- メータアウト(1)
- メータイン(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)(2)
「smc as1201f」の検索結果

スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥689~税込¥758~特価1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気