カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- スピードコントローラー(3)
絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(1)
接続口径
- 1/2
- 1/8(6)
- 1/4(6)
- 3/8(4)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- M3(5)
- M5(7)
- No.10(2)
制御方式
- メータアウト(1)
- メータイン(2)
ブランド
- SMC(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- CKD(1)
「smc as1201f」の検索結果

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気