カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- スピードコントローラー(5)
絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- 4(2)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(2)
接続口径
- 1/4
- 1/8(5)
- 3/8(3)
- 1/2(2)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- M3(4)
- M5(5)
- No.10(1)
制御方式
- メータアウト(4)
- メータイン(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(3)
- CKD(1)
「smc as2201f」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
スピードコントローラー メーターアウト
(29件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ
SMC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ3/8基準寸法H(mm)19制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D2(Φmm)23使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)