カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- スピードコントローラー(4)
絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 6(2)
- 7.94(1)
- 8(4)
- 9.53(1)
- 10(3)
- 12(3)
接続口径
- 3/8
- 1/8(6)
- 1/4(6)
- 1/2(3)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- M3(5)
- M5(7)
- No.10(2)
制御方式
- メータアウト(2)
- メータイン(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- CKD(1)
「smc as1201f」の検索結果

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラー メーターアウト
(29件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
スピードコントローラメーターイン
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気