カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- スピードコントローラー(3)
絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 6(1)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(2)
接続口径
- 3/8
- 1/8(5)
- 1/4(5)
- 1/2(2)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- M3(4)
- M5(5)
- No.10(1)
制御方式
- メータアウト(2)
- メータイン(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(1)
- CKD(1)
「smc as2201f」の検索結果

スピードコントローラー メーターアウト
(29件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)