カテゴリ
- 自動車補修部品(25)
- H4(LED)(20)
絞り込み
タイプ
- D2R(1)
- D4S(1)
- H1(1)
- H3(1)
- H3a(1)
- H4(11)
- H7(1)
- H8(2)
- H9(2)
- H11(2)
- H16(2)
- H19(1)
- HB3(1)
- HB4(1)
- HIR1(1)
- HIR2(1)
光色
ホワイト(15)
定格電圧(V)
- 12
- 12/24(22)
口金
- H4(1)
- H8(1)
- H11(1)
- H16(1)
- HB3(1)
- HB4(1)
- HIR2(1)
- その他(1)
ガラス球形式
- H4(1)
- H8(1)
- H11(1)
- H16(1)
- HB3(1)
- HB4(1)
- HIR2(1)
ブランド
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(4)
- PIAA(9)
- AXS(アークス)(2)
- アセントワールド(5)
- DELTA(デルタ)(1)
- カーメイト(1)
- IPF(1)
- Bullcon(1)
- 日星工業(1)
SPHERELIGHT(スフィアライト)・PIAA・AXS(アークス)・アセントワールド・DELTA(デルタ)・カーメイト・IPF・Bullcon・日星工業

LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/Lo色ホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
LEDヘッドランプバルブ
AXS(アークス)¥4,998税込¥5,4981セット(2個)当日出荷ヘッドライトをLED化 Hi/LOセット色ホワイトタイプH4定格電圧(V)DC12口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)Hi3400/Lo2600
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H4
アセントワールド(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)116タイプH4電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル
PIAA(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(2個)当日出荷・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H4
アセントワールド¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)119タイプH4電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
LEDヘッドライト ファンレスタイプ H4 イエロー
アセントワールド¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ質量(g)119タイプH4電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDヘッドライト 冷却ファンタイプ 7000k H4
アセントワールド¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。華麗青白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)125タイプH4電圧(V)12色温度7000ケルビン明るさ(Lm)5600
LEDヘッドライト 冷却ファンタイプ 5500k H4
アセントワールド¥7,498税込¥8,2481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ質量(g)125タイプH4電圧(V)12色温度5500ケルビン明るさ(Lm)5600
LED エフェクターⅡ ヘッド&フォグバルブ6500K シリーズ H4
IPF¥11,980税込¥13,1781箱5日以内出荷取付簡単のエントリーモデル「エフェクター」シリーズに進化したハイエンドモデル、「エフェクターⅡヘッド&フォグバルブ」が登場。明るさUPによる、温度マネージメントを強化し「デュアルファン」搭載。強力にバルブ全体を冷却し、高い光束維持率と信頼性を確保しました。LEDの特殊配列「トライアングル構造」採用。常時手前を明るく照らす「追加ショートビーム」を採用したトリプル照射。ハイビーム / ロービーム時に手前が明るい!。超小型・純正ハロゲンバルブ同等サイズながら、優れた配光性能でキレの良いカットオフライン。ハイエンドモデルとして、基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)27/27定格電圧(V)12色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:5000、Lo:4200(二灯分)
LEDヘッドバルブ
AXS(アークス)¥5,298~税込¥5,828~1箱(2個)当日出荷から7日以内出荷ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H1】色ホワイトバルブ形式H1消費電力(W)10定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2000
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】色ホワイトバルブ形式H3/H3a消費電力(W)10定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2000
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載!色ホワイトバルブ形式H4定格電圧(V)12入数(個)2
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】色ホワイトバルブ形式H8/H9/H11/H16定格電圧(V)12入数(個)2
GIGA LEDヘッドバルブ C3600
カーメイト¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から6日以内出荷ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッドバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証質量(g)45全光束(Lm)3600(HI)/3200(LO)(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×47×82対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6000保証期間3年電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K
PIAA(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱当日出荷から9日以内出荷高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】色ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000
車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】
SPHERELIGHT(スフィアライト)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】色ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)3600
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H7】色ホワイトバルブ形式H7消費電力(W)14定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2600
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】色ホワイトバルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2定格電圧(V)12入数(個)2
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H19】デュアルハイビーム搭載!色ホワイトバルブ形式H19消費電力(W)18/18定格電圧(V)12色温度(K)6000入数(個)2明るさ(Lm)High 3800/Low 3000
H4専用ハイビームインジケーター誤作動防止ユニット
日星工業¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷H4タイプ専用ハイビームインジケーター誤作動防止ユニット。 LEDバルブ取り付け時にハイビームへ切り替えた際に車内インジケーター(メーターパネルの青色マーク)が点灯しない場合に使用します。消費電力(W)6定格電圧(V)12
LEDヘッドライトバルブ
Bullcon¥22,980税込¥25,2781セット(2個)7日以内出荷長寿命6000Kヘッドライトバルブ用途LED交換ヘッドライトバルブ色温度(K)6000LED色ホワイト
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)¥7,298税込¥8,0281セット3日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。用途車種専用ルームランプセット電圧(V)DC12極性極性あり光色ホワイト
車種別LEDルームランプセット
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出用途DC12V車専用定格電圧(V)12