カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
    • 直動式ソレノイドバルブ(10)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(13)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(22)
  • DC24(2)
ポート数
  • 4(6)
  • 5(21)
使用流体
  • 圧縮空気(9)
  • 空気(13)
管接続口径
  • 1/4
  • 1/8(14)
  • 3/8(9)
  • 1/2(5)
  • 3/4(7)
  • 1(2)
  • M5(6)
ねじの種類
  • Rc(2)
  • Rp(7)
ブランド
  • コガネイ(18)
  • CKD(9)
コガネイ・CKD
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200-4e1」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁200シリーズ コガネイ

    電磁弁200シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
    使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
  • 電磁弁200シリーズ コガネイ

    電磁弁200シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオードなし取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)392.3配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.5、有効断面積(Cv値)(mm2)7.5(0.42)インジケータLEDインジケータなしポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁200シリーズ コガネイ

    電磁弁200シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラ付使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9寸法A(mm)125作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオード付取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)392.3ベース取付ベース付結線方式DIN式コネクタ配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.5、有効断面積(Cv値)(mm2)7.5(0.42)インジケータLEDインジケータなしポートの種類シングルソレノイド
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 電磁弁300シリーズ コガネイ

    電磁弁300シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
    切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    14,025税込15,428
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    13,275税込14,603
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 電磁弁240シリーズ コガネイ

    電磁弁240シリーズ

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
    ポート数5使用流体空気配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7位置数2作動方式パイロット形絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)

    CKD
    19,575税込21,533
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • 電磁弁(丸形)250シリーズ コガネイ

    電磁弁(丸形)250シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300結線方式グロメット方式
  • 電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 062シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
  • 電磁弁丸形 250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 250シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 電磁弁丸形 VPS062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 VPS062シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 電磁弁(丸形)062シリーズ コガネイ

    電磁弁(丸形)062シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
    使用流体空気配管接続口径Rc1/4質量(g)300使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形応答時間ON時30ms/OFF時30ms絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ポジション2ポジション流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • 電磁弁丸形125シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形125シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション
  • 電磁弁(丸形)254シリーズ コガネイ

    電磁弁(丸形)254シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
    使用温度範囲(℃)0~60ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5配管接続口径Rc1/4
  • 電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形062・126シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油不要ポート数4ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03仕様●ポジション数:2ポジション
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(kg)0.16使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/35ms、(AC100V、AC200V)25ms/25ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)

    CKD
    28,238税込31,062
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁300-4Aシリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)ベース取付ベースなしポジション2ポジション結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)インジケータインジケータなし
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続)

    CKD
    34,425税込37,868
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック)

    CKD
    29,750税込32,725
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • 電磁弁丸形125シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形125シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03ポートの種類シングルソレノイドシリーズ125シリーズ仕様●ポジション数:2ポジション