カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- パイロット式ソレノイドバルブ(12)
絞り込み
切替方式
- 2位置シングル(3)
- 2位置ダブル(2)
- 3位置エキゾーストセンタ(2)
- 3位置クローズドセンタ(2)
- 3位置プレッシャセンタ(1)
- 4位置デュアル3ポート(1)
ブランド
- SMC(12)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC110(1)
- AC115(1)
- AC200(2)
- AC220(1)
- AC230(1)
- DC24(11)
ポート数
- 5(11)
使用流体
- 空気(11)
管接続口径
- 1/8
- 5/32(12)
- 1/4(15)
- 5/16(2)
- M5(34)
- Φ2(9)
- Φ3.2(5)
- Φ4(46)
- Φ6(59)
- Φ8(2)
- その他(2)
ねじの種類
- G(4)
- NPT(1)
- Rc(8)
G・NPT・Rc
「sy3000」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230B
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ポート数5切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)