カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- パイロット式ソレノイドバルブ(8)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(7)
- AC110(4)
- AC200(6)
- AC220(4)
- DC12(3)
- DC24(6)
- DC48(2)
- DC100(3)
- DC110(2)
ポート数
- 5(8)
使用流体
- 圧縮空気(8)
管接続口径
- 3/8
- 1/8(6)
- 1/4(13)
- 1/2(5)
- 3/4(2)
- 1(1)
- M5(2)
切替方式
- 2位置シングル(3)
- 2位置ダブル(2)
- その他(1)
ねじの種類
- G(1)
- Rc(3)
- Rp(4)
G・Rc・Rp
ブランド
- CKD(8)
CKD
「ckd 4f210」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60