カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パイロット式ソレノイドバルブ(2)
絞り込み
ブランド
- SMC(2)
ポート数
- 5(1)
管接続口径
- 5/16
- 1/8(12)
- 5/32(12)
- 1/4(15)
- M5(34)
- Φ2(9)
- Φ3.2(5)
- Φ4(46)
- Φ6(59)
- Φ8(2)
- その他(2)
「sy3000」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ
SMC¥669~税込¥736~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5