カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(11)
絞り込み
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(10)
  • 3/8(7)
  • 1/2(3)
  • 3/4(2)
  • 1(1)
ポート数
  • 5(11)
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC24(1)
  • AC110(6)
  • AC115(1)
  • AC120(2)
  • AC200(11)
  • AC210(1)
  • AC220(6)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • DC12(4)
  • DC24(9)
  • DC48(3)
  • DC100(4)
  • DC110(4)
  • DC125(1)
  • その他(1)
使用流体
  • 圧縮空気(11)
切替方式
  • 2位置シングル(5)
  • 2位置ダブル(5)
  • その他(1)
ねじの種類
  • Rc(2)
  • Rp(6)
Rc・Rp
ブランド
  • CKD(11)
CKD
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CKD 4F310」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズCKD(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズCKD(4件のレビュー)
12,207税込13,428
1個
当日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5使用流体圧縮空気種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
13,275税込14,603
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)CKD
17,481税込19,229
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズCKD(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
12,138税込13,352特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズCKD(3件のレビュー)
8,814税込9,695
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズCKD(2件のレビュー)
19,818税込21,800
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F2-W~)CKD
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5