カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(7)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC110
  • AC100(12)
  • AC115(5)
  • AC200(8)
  • AC220(8)
  • AC230(5)
  • DC3(2)
  • DC5(9)
  • DC6(4)
  • DC12(12)
  • DC24(23)
ねじの種類
  • NPT(3)
  • NPTF(2)
  • Rc(5)
管接続口径
  • 1/8(5)
  • その他(1)
ポート数
  • 5(7)
使用流体
  • 空気(7)
切替方式
  • 2位置シングル(7)
2位置シングル
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(3)
  • L形プラグコネクタ(4)
  • M形プラグコネクタ(5)
  • グロメット(4)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ブランド
  • SMC(7)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3140」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SY3140) SMCS Series(SY3140)SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3140R) SMCS Series(SY3140R)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SY314 SMCSY314SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY314 SMCSY314SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)SMC(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
使用流体空気