カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(12)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC12
  • AC100(12)
  • AC110(7)
  • AC115(5)
  • AC200(8)
  • AC220(8)
  • AC230(5)
  • DC3(2)
  • DC5(9)
  • DC6(4)
  • DC24(23)
ねじの種類
  • NPT(3)
  • NPTF(2)
  • Rc(7)
管接続口径
  • 1/8(5)
  • その他(1)
ポート数
  • 5(10)
使用流体
  • 空気(10)
切替方式
  • 2位置シングル(12)
2位置シングル
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(2)
  • L形プラグコネクタ(6)
  • M8コネクタ(1)
  • M形プラグコネクタ(5)
  • グロメット(7)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ブランド
  • SMC(12)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3140」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SY3140) SMCS Series(SY3140)SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3140R) SMCS Series(SY3140R)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3140T) SMCS Series(SY3140T)SMC
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140T SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3140TSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3140 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3140SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SY314 SMCSY314SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)SMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気