カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(4)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC6
  • AC100(12)
  • AC110(7)
  • AC115(5)
  • AC200(8)
  • AC220(8)
  • AC230(5)
  • DC3(2)
  • DC5(9)
  • DC12(12)
  • DC24(23)
ねじの種類
  • Rc(2)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • その他(1)
ポート数
  • 5(2)
使用流体
  • 空気(2)
切替方式
  • 2位置シングル(4)
2位置シングル
リード線取出方法
  • L形プラグコネクタ(2)
  • M形プラグコネクタ(1)
  • グロメット(4)
L形プラグコネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ブランド
  • SMC(4)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3140」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SY3140) SMCS Series(SY3140)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から15日以内出荷