カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- FRLユニット(3)
絞り込み
管接続口径
- 1/4(3)
ブランド
- SMC(3)
圧力計
- あり(3)
ねじの種類
- NPT
- G(6)
- Rc(12)
流れ方向
- 右→左(2)
- 左→右(3)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(3)
- リリーフタイプ(2)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)
- 0.02~0.2(3)
- 0.05~0.85(2)
0.02~0.2・0.05~0.85
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ar20-02bg」の検索結果

AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,398税込¥4,8381個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能なし