カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- グラフィックボード/ビデオカード(2)
絞り込み
プロセッサー
- その他(1)
メモリー
- GDDR6 4GB(1)
- GDDR6 20GB(1)
インターフェース
- PCI Express 4.0
- PCI Express 2.0(1)
- PCI Express 5.0(1)
コア数
- 768(1)
ブランド
- ELSA(エルザ)(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
「nvidia」の検索結果

NVIDIA RTX A400 4GB
ELSA(エルザ)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷NVIDIA Turing GPUアーキテクチャを搭載したスモールフォームファクター向けグラフィックスボード 4GB。インターフェースPCIe 4.0 x8メモリー4GB GDDR6メモリーコア数CUDAコア×768、第3世代Tensorコア×24、第2世代RTコア×6内蔵グラフィックスNVIDIA A400グラフィックスプロセッサ
NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷冷却方式ブロワー包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)OS前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7イーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91以下