カテゴリ
- 梱包用品(10)
- 規格袋(10)
絞り込み
厚さ(mm)
- 0.03(3)
サイズ(号)
- 11号(3)
幅(mm)
- 200
- 70(3)
- 80(3)
- 100(4)
- 120(5)
- 130(4)
- 140(6)
- 150(8)
- 160(6)
- 170(5)
- 180(9)
- 220(4)
- 230(3)
- 240(3)
- 260(5)
- 280(3)
- 300(4)
- 340(3)
- 400(3)
- 460(3)
- 幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
- 300(8)
- 305(1)
- 315(1)
種類
平袋(3)
色
- 透明(3)
透明
材質
- LDPE(低密度ポリエチレン)(2)
- ナイロン(2)
- ポリエチレン(1)
LDPE(低密度ポリエチレン)・ナイロン・ポリエチレン
入数(枚)
- 100(3)
- 800(2)
- 1200(3)
- 1500(1)
- 2000(1)
- 4000(1)
100・800・1200・1500・2000・4000
ブランド
- モノタロウ(1)
- オークラ(1)
- HEIKO(1)
- 福助工業(7)
モノタロウ・オークラ・HEIKO・福助工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ok」の検索結果

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
(486件のレビュー)¥249税込¥2741袋(100枚)当日出荷厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。用途部品や小物の収納や保管、分類など色透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン袋0.03mm
HEIKO(145件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(100枚)ほか当日出荷LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。色透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
バリアNYポリ 雲龍 三方袋
福助工業¥52,980税込¥58,2781箱(1200枚)4日以内出荷から6日以内出荷-40℃の冷凍食品包装から85℃30分のボイル殺菌に対応できます。 オレフィン雲龍を使用する事により、水に強く、また独特の風合いがあり、高級感・高品質感を演出します。 バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。用途農産加工品(漬物、水煮(山菜・野菜類)、半生麺、乾燥果実、干椎茸、凍豆腐、干し芋など) 水産加工品(かまぼこ・ちくわ・薩摩揚げなどの水産練り製品、海産珍味類、生わかめ、こんぶなど) 畜肉加工品(チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコンなど) 和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成オレフィン雲龍17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
バリアOP 雲龍 合掌袋
福助工業(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781箱(1200枚)4日以内出荷レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。用途農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など) 水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼平袋構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25
KコートOP Oタイプ規格袋
福助工業¥1,998~税込¥2,198~1袋(100枚)ほか5日以内出荷から10日以内出荷酸素バリア性に優れるため、カビの発生、油脂の酸化による品質の劣化を防ぎ、さらに食品の変色・脱色も抑制します。 脱酸素剤を併用することにより、食品の保存性が一段と向上します。 窒素および二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓、乾燥食品の食感を損ないません。 光沢・透明性が良いため、中身がクリアに見えます。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。用途農産加工品(ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾燥野菜、乾麺、半生麺、餅など) 水産加工品(海産珍味、塩干類、削り節、こんぶ、ちりめん、乾燥わかめ、煮干しなど) 和洋菓子・集積包装(甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、せんべい、どら焼き、まんじゅうなど)性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼平袋構成KOP//CPP40
バリア静防OP YZタイプ規格袋
福助工業¥54,980税込¥60,4781箱(800枚)6日以内出荷内面の静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 光沢、透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 メーカー規格X、Yタイプに比較してバリア性に優れ、脱酸素剤、ガス置換対応が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れます。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 チャックタイプにフック穴を付加したことにより、フック陳列対応が可能です。 シンプルな一色印刷のデザインを入れたことで中身の商品を邪魔することなく、内容物のボリューム感を演出します。また、1枚ごとに開封位置を示す表示、プラマーク、簡易的な環境表示を施しています。 シール幅は、両サイド5mm、上部20mmの三方チャック袋です。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガス等の有害ガスが発生しません。 ケース入数が少なく在庫負担が軽減されます。 外装袋50枚袋入り、バーコードが印刷されています。用途農産加工品(ごま、落花生、ピーナッツ、小豆、ドライフルーツ、ドライ野菜、しいたけ、乾燥しらたき、麺類、茶、きな粉など) 水産加工品(海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈、かわはぎ)塩干類、とろろ昆布、削り節、ちりめん、くさや、わかめ、昆布類など) 畜肉加工品(干肉(ジャーキー、サラミ)など) 調味料(乾燥だし、乾燥具、粉末物など) 和洋菓子(甘納豆、バターピーナッツ、チョコレート、飴、集積包装、せんべい、饅頭、珍味、まめ類など)性能防湿性OK、静防性OK、脱酸素剤OK、フック穴有、ノッチ加工(U型)形状三方シール袋チャック付構成バリアOPP20//静防CPP40
バリア静防OP YNタイプ規格袋
福助工業¥48,980税込¥53,8781箱(1500枚)6日以内出荷内面の静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 光沢、透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 メーカー規格X、Yタイプに比較してバリア性に優れ、脱酸素剤、ガス置換対応が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れます。 フック穴を付加したことにより、フック陳列対応が可能です。 シンプルな一色印刷のデザインを入れたことで中身の商品を邪魔することなく、内容物のボリューム感を演出します。また、1枚ごとに開封位置を示す表示、プラマーク、簡易的な環境表示を施しています。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガス等の有害ガスが発生しません。 ケース入数が少なく在庫負担が軽減されます。 シール幅は、両サイド10mm、上部20mmの三方シール袋です。 外装袋100枚袋入り、バーコードが印刷されています。用途農産加工品(ごま、落花生、ピーナッツ、小豆、ドライフルーツ、ドライ野菜、しいたけ、乾燥しらたき、麺類、茶、きな粉など) 水産加工品(海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈、かわはぎ)塩干類、とろろ昆布、削り節、ちりめん、くさや、わかめ、昆布類など) 畜肉加工品(干肉(ジャーキー、サラミ)など) 調味料(乾燥だし、乾燥具、粉末物など) 和洋菓子(甘納豆、バターピーナッツ、チョコレート、飴、集積包装、せんべい、饅頭、珍味、まめ類など)性能防湿性OK、静防性OK、脱酸素剤OK、フック穴有、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成バリアOPP20//静防CPP40
バリアNY 雲龍 三方袋
福助工業¥49,980税込¥54,9781箱(1200枚)6日以内出荷レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装での耐ピンホール性が抜群です。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。用途農産加工品(半生うどん・そばなどの麺類、乾燥野菜、餅、凍豆腐、干し芋、干椎茸など) 水産加工品(スモークサーモン、海産珍味類、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)性能真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
静防OP PZタイプ規格袋
福助工業¥48,980税込¥53,8781箱(800枚)6日以内出荷特殊加工により抜群の静防効果を発揮します。 静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 充填時袋の2枚取りがなく、作業性がアップします。 充填時の粉体や埃の巻き込みが解消されます。 商品陳列時、埃の付着を抑制します。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 光沢性・透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 開封性を良くするためU型ノッチ加工されています。 シール幅は両サイド5mm・頭5mmの三方チャック袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。 1枚ごとに開封位置を示す印刷が施されています。 1枚ごとに容器包装識別表示義務のプラマーク表示がされています。用途各種粉末(ふりかけ、ごま、あおのりなど)、おつまみ、塩干物、干菓子、お茶など性能防湿性OK、静防性OK、ノッチ加工(U型)形状三方シール袋チャック付構成OPP20//CPP40(特殊静防処理)