カテゴリ

  • 梱包用品(8)
    • 規格袋(8)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.03(3)
サイズ(号)
  • 8号(3)
  • 9号(3)
幅(mm)
  • 130(3)
  • 150(7)
  • 160(1)
高さ(mm)
  • 250
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 150(3)
  • 170(3)
  • 190(3)
  • 210(3)
  • 230(5)
  • 260(6)
  • 270(4)
  • 280(5)
  • 300(8)
  • 330(3)
  • 340(3)
  • 380(5)
  • 450(3)
  • 480(3)
  • 500(3)
  • 530(3)
  • 550(3)
種類
  • 種類平袋(2)
  • 透明(3)
透明
材質
  • LDPE(低密度ポリエチレン)(2)
  • ナイロン(3)
  • ポリエチレン(1)
LDPE(低密度ポリエチレン)・ナイロン・ポリエチレン
入数(枚)
  • 100(3)
  • 2000(4)
  • 3000(1)
  • 6000(1)
100・2000・3000・6000
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オークラ(1)
  • HEIKO(1)
  • 福助工業(5)
モノタロウ・オークラ・HEIKO・福助工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ok」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OK袋0.03mm オークラ

    OK袋0.03mm

    オークラ(1件のレビュー)
    87税込96
    1パック(100枚)
    当日出荷
    国産のポリエチレン製規格袋です。強度、透明性に優れた汎用規格袋です。
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.03無色透明入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウ

    ポリエチレン袋 厚さ0.03mm

    モノタロウ(486件のレビュー)
    89税込98
    1袋(100枚)
    当日出荷
    厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
    用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン袋0.03mm HEIKO

    ポリエチレン袋0.03mm

    HEIKO(145件のレビュー)
    169税込186
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
    透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアNYポリ 雲龍 三方袋 福助工業

    バリアNYポリ 雲龍 三方袋

    福助工業
    49,980税込54,978
    1箱(1600枚)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    -40℃の冷凍食品包装から85℃30分のボイル殺菌に対応できます。 オレフィン雲龍を使用する事により、水に強く、また独特の風合いがあり、高級感・高品質感を演出します。 バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
    用途農産加工品(漬物、水煮(山菜・野菜類)、半生麺、乾燥果実、干椎茸、凍豆腐、干し芋など) 水産加工品(かまぼこ・ちくわ・薩摩揚げなどの水産練り製品、海産珍味類、生わかめ、こんぶなど) 畜肉加工品(チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコンなど) 和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成オレフィン雲龍17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
  • バリアOP 雲龍 合掌袋 福助工業

    バリアOP 雲龍 合掌袋

    福助工業(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1箱(1200枚)ほか
    4日以内出荷
    レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
    用途農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など) 水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼平袋構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25
  • KコートOP Oタイプ規格袋 福助工業

    KコートOP Oタイプ規格袋

    福助工業
    1,898税込2,088
    1袋(100枚)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    酸素バリア性に優れるため、カビの発生、油脂の酸化による品質の劣化を防ぎ、さらに食品の変色・脱色も抑制します。 脱酸素剤を併用することにより、食品の保存性が一段と向上します。 窒素および二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓、乾燥食品の食感を損ないません。 光沢・透明性が良いため、中身がクリアに見えます。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
    用途農産加工品(ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾燥野菜、乾麺、半生麺、餅など) 水産加工品(海産珍味、塩干類、削り節、こんぶ、ちりめん、乾燥わかめ、煮干しなど) 和洋菓子・集積包装(甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、せんべい、どら焼き、まんじゅうなど)性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼平袋構成KOP//CPP40
  • バリアNY 雲龍 三方袋 福助工業

    バリアNY 雲龍 三方袋

    福助工業
    44,980税込49,478
    1箱(2000枚)ほか
    6日以内出荷
    レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装での耐ピンホール性が抜群です。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
    用途農産加工品(半生うどん・そばなどの麺類、乾燥野菜、餅、凍豆腐、干し芋、干椎茸など) 水産加工品(スモークサーモン、海産珍味類、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)性能真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
  • ナイロンポリ MLTタイプ規格袋 福助工業

    ナイロンポリ MLTタイプ規格袋

    福助工業
    48,980税込53,878
    1箱(2600枚)ほか
    6日以内出荷
    -40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 マジックカット加工により、両側のどこからでも手で簡単に開封できます。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 容器包装識別マークを印刷しています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
    用途水煮(たけのこ、れんこん、山菜など) こんにゃく・漬物(塩漬、粕漬、浅漬など) 冷凍食品(かに、えび、餃子、たこ焼き、枝豆、グリーンピース、コロッケ、肉だんごなど) 調味料(カレー、つゆ、スープなど) 海産加工品(数の子、スモークサーモン、一夜干し、塩蔵わかめ、蒲鉾、ちくわなど) 海産食品(米、唐揚げ粉、パン粉、半生うどん、天津甘栗など)性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(マジックカット)形状三方シール袋構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40
ok網戸特集