カテゴリ

  • 制御機器(141)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(42)
    • 引掛プラグ(キャップ)(37)
    • 標準/平刃ボディ(ソケット)(30)
    • 引掛ボディ(ソケット)(22)
  • 電気材料(154)
    • 埋込コンセント(105)
    • 露出コンセント(34)
    • L型プラグ/コーナーキャップ(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
プラグ形状
  • 2P 20A 250V(19)
  • 3P 20A 250V(19)
  • (引掛形)2P 20A 250V(12)
  • (引掛形)3P 20A 250V(17)
  • (引掛形)接地2P 20A 250V(12)
  • (引掛形)接地3P 20A 250V(26)
  • その他(1)
  • 接地2P 20A 250V(4)
  • 接地3P 20A 250V(24)
  • 接地3P 30A 250V(1)
定格電流(A)
  • 3(1)
  • 15(29)
  • 16(8)
  • 20(280)
  • 30(4)
定格電圧(V)
  • 250
  • 125(5)
  • 300(2)
形状
  • 平刃タイプ(127)
  • 引掛タイプ(90)
  • 抜止タイプ(3)
種類
  • セット品(10)
  • プラグ(75)
  • ボディ(50)
  • 色グレー(10)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(78)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(39)
  • 色レッド(3)
グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • 明工社(114)
  • オーム電機(6)
  • 東芝ライテック(9)
  • アメリカン電機(34)
  • 神保電器(15)
  • エスコ(6)
  • ELPA(11)
  • TRUSCO(6)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(2)
  • UNISON(ユニソン)(2)
  • SK11(2)
  • 井筒製作所(1)
Panasonic(パナソニック)・明工社・オーム電機・東芝ライテック・アメリカン電機・神保電器・エスコ・ELPA・TRUSCO・大黒屋ホールディングス(森電機)・UNISON(ユニソン)・SK11・井筒製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(115)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a 250v」の検索結果

295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地3P20Aキャップ(コードグリップ付) Panasonic(パナソニック)

    接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃タイプブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P20A防水プラグ 明工社

    接地3P20A防水プラグ

    明工社(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3716形状平刃タイプ質量(g)150種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)61適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用
  • 接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品) 明工社

    接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品)

    明工社(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    NEMA規格準拠品
    用途工場設備、屋外工事等に使用します形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5結線方式3M端子/M4ねじ適合プラグ(引掛)MH7038適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 接地3P20A防水コネクターボディ 明工社

    接地3P20A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(mm)130適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 3P20Aゴムプラグ 明工社

    3P20Aゴムプラグ

    明工社(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-5171形状平刃タイプ質量(g)100種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)70適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5対応RoHS寸法C(Φmm)11~14.5寸法A(Φmm)52適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 3P20A防水プラグ 明工社

    3P20A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    トラスコ品番827-9790形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5対応RoHS寸法C(Φmm)13~14.5寸法A(Φmm)54適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 接地3P 角形コンセント 明工社

    接地3P 角形コンセント

    明工社(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令対応
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムプラグ引掛接地3P

    オーム電機(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様セーフティワッシャー付形状引掛種類プラグ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • マグネット式インレット20A 250V Panasonic(パナソニック)

    マグネット式インレット20A 250V

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    種別マグネット式コードコネクタグレー定格電圧(V)250定格電流(A)20
  • 15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用250Vコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    当日出荷
    ミルキーホワイト極数2極シリーズフルカラーシリーズ定格20A-250V端子送り端子:なし適合プレートフルカラー3個用適合電線径(Φmm)2.0、2.6
  • 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

    接地3P20Aゴムプラグ

    明工社(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3767形状平刃タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5対応RoHS適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 2P20Aプラグ(3M) 明工社

    2P20Aプラグ(3M)

    明工社(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9896形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
  • E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
  • 埋込コンセント 3PE 20Aー250V 神保電器

    埋込コンセント 3PE 20Aー250V

    神保電器
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20アズワン品番64-9692-78
  • 埋込コンセント 2P 20Aー250V 神保電器

    埋込コンセント 2P 20Aー250V

    神保電器
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 15A/20A 250V エレガント接地コンセント 明工社

    15A/20A 250V エレガント接地コンセント

    明工社
    689税込758
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLアースターミナル付15A/20A 250V 接地コンセント 明工社

    MLアースターミナル付15A/20A 250V 接地コンセント

    明工社
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLアースターミナル付15A/20A 250V 接地コンセント(カセット) 明工社

    MLアースターミナル付15A/20A 250V 接地コンセント(カセット)

    明工社
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
  • E's WIDEシリーズ アースターミナル付15A・20A兼用250V接地コンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ アースターミナル付15A・20A兼用250V接地コンセント

    東芝ライテック
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
  • 埋込コンセント 3P 20Aー250V 神保電器

    埋込コンセント 3P 20Aー250V

    神保電器
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V定格電流(A)20アズワン品番64-9692-76
  • 埋込コンセント 2P 20Aー250V 神保電器

    埋込コンセント 2P 20Aー250V

    神保電器
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 3P 引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    3P 引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプブラック種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)38定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5・5.5寸法C(Φmm)23寸法B(Φmm)46適合電線径(Φmm)2、2.6差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 250V用キャップ Panasonic(パナソニック)

    250V用キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    結線方式巻締端子式
  • 20A250Vアース付兼用露出コンセント 東芝ライテック

    20A250Vアース付兼用露出コンセント

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    仕様送りなし形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 250V/20A 埋込コンセント(接地付) エスコ

    250V/20A 埋込コンセント(接地付)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-138形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
  • AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコ

    AC250V/20A 防水型コネクター(2P)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940BT-12形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • AC250V/20A 引掛プラグ(3P) エスコ

    AC250V/20A 引掛プラグ(3P)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BW-3形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • AC250V/20A 防水型コネクター(3P) エスコ

    AC250V/20A 防水型コネクター(3P)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-7形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
  • 20A 250V L形プラグ(Φ12用) 明工社

    20A 250V L形プラグ(Φ12用)

    明工社
    99,980税込109,978
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)250コンセント個数1個口定格電流(A)15・20兼用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
  • 250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付) エスコ

    250V/20A 埋込コンセント(接地・アース付)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-137形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
  • AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコ

    AC250V/20A コネクターボディー(3P)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BE-12形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
  • 20A 250V 接地L形プラグ(Φ13用) 明工社

    20A 250V 接地L形プラグ(Φ13用)

    明工社
    149,800税込164,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 20A 250V 接地L形プラグ(Φ11用) 明工社

    20A 250V 接地L形プラグ(Φ11用)

    明工社
    149,800税込164,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 20A 250V 接地L形プラグ(平形コード用) 明工社

    20A 250V 接地L形プラグ(平形コード用)

    明工社
    149,800税込164,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCTFK:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
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
"20a 250v" 定格電圧(V):250 【通販モノタロウ】