カテゴリ

  • 切削工具(16)
    • コイルバンドソー(9)
    • エンドレスバンドソー(7)
絞り込み
幅(mm)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 13(3)
  • 27(7)
厚さ(mm)
  • 0.9
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.635(5)
  • 0.64(4)
  • 0.65(12)
  • 1.1(3)
  • 1.3(8)
全長(mm)
  • 2750(2)
  • 3505(3)
  • 3750(2)
  • 16000(1)
  • 30000(6)
ブランド
  • フナソー(14)
  • ニコテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「funasaw」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンターマシン用ブレード14 フナソー

    コンターマシン用ブレード14

    フナソー
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断山数14
  • コンターマシン用ブレード フナソー

    コンターマシン用ブレード

    フナソー
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)0.9全長(m)30
  • コンターマシン用ブレード12 フナソー

    コンターマシン用ブレード12

    フナソー
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断山数12
  • コンターマシン用ブレード フナソー

    コンターマシン用ブレード

    フナソー
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断全長(m)16幅(mm)13材質コバルト入りバイメタル山数8
  • コンターマシン用ブレード  8 フナソー

    コンターマシン用ブレード 8

    フナソー
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(11件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)6タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンターマシン用ブレード10 フナソー

    コンターマシン用ブレード10

    フナソー
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断全長(m)30厚さ(mm)0.9山数10
  • バリアブルコンターマシン用B フナソー

    バリアブルコンターマシン用B

    フナソー
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。 バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。 切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。 山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に幅(mm)6仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)材質バイメタルハイス
  • バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック

    バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)

    ニコテック(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)10長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3750 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3750 4/6山

    フナソー
    32,980税込36,278
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)3750幅(mm)27トラスコ品番826-6072材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)640適合バンドソー日立CB-32FB
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3750 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3750 3/4山

    フナソー
    29,980税込32,978
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)3750幅(mm)27トラスコ品番826-6069材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)640適合バンドソー日立CB-32FB
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山

    フナソー
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)2750幅(mm)27材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)460
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X2750 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X2750 3/4山

    フナソー
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)2750幅(mm)27材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)460
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X4X3505 4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X4X3505 4山

    フナソー
    27,980税込30,778
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)3505幅(mm)27トラスコ品番826-6073材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)600適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3505 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3505 3/4山

    フナソー
    27,980税込30,778
    1セット(5本)
    9日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)3505幅(mm)27トラスコ品番826-6068材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)600適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3505 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3505 4/6山

    フナソー
    29,980税込32,978
    1セット(5本)
    欠品中
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)3505幅(mm)27トラスコ品番826-6071材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)600適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250