カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • pH計(2)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)(2)
測定範囲(pH)
  • 0~14(2)
  • その他(1)
分解能
  • 0.1
  • 0.01(2)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-210p」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
    質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
    電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
shs-210a特集