カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 10TB
- 1TB(107)
- 1.5TB(1)
- 2TB(18)
- 3TB(2)
- 4TB(17)
- 6TB(3)
- 8TB(7)
- 12TB(5)
- 15TB(2)
- 16GB(2)
- 16TB(2)
- 24TB(5)
- 26TB(3)
- 30TB(2)
- 32GB(5)
- 64GB(6)
- 128GB(6)
- 256GB(5)
- 512GB(6)
- その他(15)
- ストレージ容量をもっと見る
ブランド
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1tb」の検索結果

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷UltrastarデータセンターHA340ハードディスクドライブは、高IOPSを発揮し、実証済みの耐久性と信頼性でデータ集約型アプリケーションをサポートする、中容量の空気充填HDDです。長さ(mm)147(5.787in.)max幅(mm)101.6(4in.)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1(1.028in.)max質量(g)750(1.65lb.)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1記録方式CMRインターフェースSATA6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250振動(GRMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04(XYZ)、(GRMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67(XYZ)互換性Windows・WindowsServer・Linux転送速度(MB/sec)upto267RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)(M時間、予測)2000000