カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • 内蔵HDD(5)
絞り込み
ストレージ容量
  • 10TB
  • 1TB(29)
  • 2GB(4)
  • 2TB(51)
  • 3TB(10)
  • 4TB(50)
  • 4.7GB(12)
  • 5TB(5)
  • 6TB(30)
  • 8TB(41)
  • 12TB(21)
  • 14TB(3)
  • 16TB(16)
  • 18TB(5)
  • 20TB(5)
  • 24TB(7)
  • 26TB(6)
  • 32TB(5)
  • 500GB(5)
  • その他(7)
インターフェイス
  • Serial ATA III(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
  • SEAGATE(シーゲイト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HDD」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
安心の3年保証NAS専用HDDを採用
インターフェースSerial ATA Ⅲ付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約905外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170ディスク3.5型動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 10TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST10000VN000 SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 10TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST10000VN000SEAGATE(シーゲイト)
94,980税込104,478
1個
当日出荷
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
記憶容量(TB)10サイズ3.5インチインターフェイスSATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256容量10TB保証期間3年
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
エンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBF3で、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
その他512e(ドライブあたりのユーザーセクター)、フォームファクター:3.5-Inch、年間故障率2(AFR、予測):0.44長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.75±10%サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1電力(W)9.2インターフェースSATA 6 Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200衝撃70G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2000000
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD BlueWestern Digital(ウエスタンデジタル)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
WD Blue内蔵ハードディスクドライブは、オフィスやWebアプリケーションで優れた信頼性を発揮し、デスクトップPCやオフィスアプリケーション用の追加ストレージとして最適です。
仕様1.9W、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチその他1/1014以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、300000(ロード/アンロードサイクル)適合認証:BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL質量(kg)1.65/0.75(ポンド)備考注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。電力(W)平均:8.8(R/W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMRインターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃70((半正弦波、2ms、G)環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)環境(非稼働)コネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan周囲温度(℃)環境(運用)0~60、環境(非稼働)-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)260RoHS指令(10物質対応)対応データ転送(最大)6Gb/秒(インターフェース速度)音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD BlackWestern Digital(ウエスタンデジタル)
119,800税込131,780
1台
欠品中
デスクトップ向けのパフォーマンス重視のゲーム用ハードディスクドライブ最大10TBの容量で提供されるパフォーマンスストレージゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適Western DigitalのStableTracTMおよび動的キャッシュテクノロジーにより信頼性が向上し、パフォーマンスが最適化業界をリードする5年間の製品保証互換性:PC、Mac(再フォーマットが必要)※互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。ゲーム向けのパフォーマンスと容量WD_BLACKはPCゲームエクスペリエンスを向上させるために作られました。DRAMキャッシュ256 MBの大容量モデルのWD_BLACK HDDは、パフォーマンスが最適化されているため、ロード時間を短縮し、より多くの時間をゲームに費やせます。WD_BLACK HDDとWD_BLACK SSDを組み合わせれば、ゲームエクスペリエンスを最大化するデュアルドライブ構成を実現し、お気に入りのゲームも保持できます。WD_BLACK HDDは高速なハードディスクドライブ速度、大容量に加え、業界をリードする5年間の製品保証が付帯する、優れたゲームストレージソリューションを提供します。ゲームプレイを強化WD_BLACK HDDはゲーム機に最適なストレージソリューションで、大きなキャッシュサイズに加え、お気に入りのタイトルとダウンロードコンテンツ(DLC)をすべて保存できる大容量を備えています。この強力なドライブをSSDと組み合わせれば、卓越したシステムパフォーマンスと容量を活用できます。大量に保存して、長時間プレイ最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。高い信頼性WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、StableTracTMテクノロジーを採用しています(2TB以上のモデル)。これにより、ハードディスクドライブ内部のモーターシャフトの信頼性が向上し、追加のゲーム用ハードウェアなどの他のコンポーネントから生じる振動による影響を低減します。WD_BLACKドライブの内側のプラッターを安定化し、読み書き動作中の特定のセクターのトラッキング精度を向上することにより、パフォーマンスと信頼性を最適化します。思い通りのパフォーマンスWD_BLACKドライブの大容量モデルでは、最大256 MBのDRAMの驚異的なキャッシュサイズでゲームの高速読み出しと高速転送を実現します。Western Digitalの動的キャッシュテクノロジーでは、読み出し/書き込み間でキャッシュの割り当てと最適化を行うリアルタイムのキャッシングアルゴリズムが強化されています。これにより、ロード時間を短縮し、多くの時間をゲームに費やせます。パワフルなデュアルプロセッサ最新の大容量のゲームをロードするには、高い処理能力が必要です。WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、シングルコアプロセッサの2倍の処理能力を備えたデュアルコアプロセッサを搭載し、ドライブのパフォーマンスを最大化して、ゲームをすばやく開始できます。業界をリードする5年間の製品保証標準的なハードディスクドライブと比べると、WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、はるかに長時間に及ぶ厳しい社内テストを受けています。WD_BLACKドライブが業界をリードする5年間の製品保証2が適用されているのは、このためです。
その他衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250適合フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:300000、回転速度(RPM):7200 RPM、製品番号:WD102FZBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/sセット内容ゲーム用ハードディスクドライブ、Acronis True Image WD Editionソフトウェア、クイックインストールガイド長さ(mm)5.787/147 (in./ max)質量(kg)1.65/0.75(lb/kg, ± 3%)サイズ3.5インチ寸法5.79×4×1.03(LxWxH)電力(W)R/W 平均:8.8対応Features:ゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ドライブ:3.5"、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^14、回転速度(RPM):7200 RPM、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHSインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512保証期間5年間の製品保証コネクタSATA互換性PC、Mac(再フォーマットが必要)互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。周囲温度(℃)環境(運用):5℃ to 55℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃平均消費電力(W)アイドル時:8.2RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)10音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red PlusWestern Digital(ウエスタンデジタル)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
仕様1.9、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチその他1/10以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、600000(ロード/アンロードサイクル)適合認証:BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL質量(kg)1.65/0.75(ポンド、±3%)サイズ3.5インチ電力(W)平均:8.8(R/W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR時間ワークロード:180TB/間インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃70((半正弦波、2ms、G)環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)環境(非稼働)コネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)0~65(環境(運用))、-40~70(環境(非稼働))平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)260RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34
関連キーワード
hdd 保管特集