カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 内蔵HDD(3)
絞り込み
ストレージ容量
- 10TB
- 1TB(4)
- 2TB(6)
- 4TB(6)
- 6TB(6)
- 8TB(8)
- 12TB(29)
- 14TB(1)
- 16TB(5)
- 18TB(4)
- 20TB(3)
- 24TB(3)
- 26TB(2)
- 32TB(1)
- 48TB(2)
- その他(7)
ブランド
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- SEAGATE(シーゲイト)(1)
インターフェイス
- SATA(3)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
- 7200(3)
サイズ
- 3.5インチ(3)
キャッシュメモリ(MB)
- 256(1)
- 512(2)
256・512
高さ(mm)
- 26.1(1)
26.1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「hdd 12tb」の検索結果

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥249,800税込¥274,7801台当日出荷エンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBF3で、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。その他512e(ドライブあたりのユーザーセクター)、フォームファクター:3.5-Inch、年間故障率2(AFR、予測):0.44長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.75±10%サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1電力(W)9.2インターフェースSATA 6 Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200衝撃70G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2000000
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。仕様1.9、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチ適合認証:BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 ULその他1/10以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、600000(ロード/アンロードサイクル)質量(kg)1.65/0.75(ポンド、±3%)サイズ3.5インチ電力(W)平均:8.8(R/W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR時間ワークロード:180TB/間インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃70((半正弦波、2ms、G)環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)環境(非稼働)コネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)0~65(環境(運用))、-40~70(環境(非稼働))平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)260RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34
Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー
SEAGATE(シーゲイト)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から33日以内出荷550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデルサイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年