カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • 外付けSSD(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 120GB
  • 1TB(8)
  • 2TB(8)
  • 4TB(1)
  • 32GB(1)
  • 64GB(1)
  • 128GB(3)
  • 250GB(2)
  • 256GB(2)
  • 500GB(13)
  • 512GB(2)
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SSD 500g」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水防塵対応ポータブルSSD Bolt B80 シリコンパワー(Silicon Power)防水防塵対応ポータブルSSD Bolt B80シリコンパワー(Silicon Power)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
大切なデータを、水や埃から守るため、Bolt B80は、ミリタリーグレードの耐衝撃性(MIL-STD-810G 516.7手順Ⅳ)、及び防水IP68の基準をクリア。超薄型で軽量、スタイリッシュなUFO形状のアルミ筺体が特徴。厚みは11.9mm、重さは53g。ポケットサイズデザインなので、コンパクトで高容量の保存が可能です。Type-CポートとUSB3.1 Gen2インターフェースにより、最大500/450MB/sの高速転送速度を提供。 高画質動画、高解像度の写真、膨大な数のドキュメントを含むファイルが数秒で転送することができます。LEDインジケーター付。
インターフェイスUSB 3.1 Gen2 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 compatible材質アルミニウム寸法(mm)75×75×11.9質量(g)53対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x or later, Linux 2.6.31 or later書込速度450MB/s読込速度500MB/s