カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 内蔵型SSD(2)
- 外付けSSD(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 120GB
- 1TB(19)
- 2GB(1)
- 2TB(19)
- 4GB(1)
- 4TB(7)
- 8GB(2)
- 8TB(1)
- 32GB(1)
- 64GB(1)
- 128GB(4)
- 240GB(2)
- 250GB(11)
- 256GB(6)
- 300TB(1)
- 480GB(1)
- 500GB(22)
- 512GB(9)
- 960GB(2)
- その他(1)
ブランド
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ssd 500」の検索結果

SATA-III 6Gb/s SSD220S
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷トランセンドのSSD220Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 420S
TRANSCEND(トランセンド)¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
防水防塵対応ポータブルSSD Bolt B80
シリコンパワー(Silicon Power)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷大切なデータを、水や埃から守るため、Bolt B80は、ミリタリーグレードの耐衝撃性(MIL-STD-810G 516.7手順Ⅳ)、及び防水IP68の基準をクリア。超薄型で軽量、スタイリッシュなUFO形状のアルミ筺体が特徴。厚みは11.9mm、重さは53g。ポケットサイズデザインなので、コンパクトで高容量の保存が可能です。Type-CポートとUSB3.1 Gen2インターフェースにより、最大500/450MB/sの高速転送速度を提供。 高画質動画、高解像度の写真、膨大な数のドキュメントを含むファイルが数秒で転送することができます。LEDインジケーター付。材質アルミニウム寸法(mm)75×75×11.9質量(g)53対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x or later, Linux 2.6.31 or laterインターフェイスUSB 3.1 Gen2 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 compatible書込速度450MB/s読込速度500MB/s