タブレット 14.1インチアイリスオーヤマ当日出荷
【急速充電対応!】【Android(TM)14対応】【バッテリー8000mAh】【内臓ストレージ128GB】【メモリ6GB】【Unisoc T616 8コア】
大画面タブレットをお手軽に。
書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
大判なので画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります
「Transcreen」を使用したモニター化、PC画面の複製・拡張が可能。Windows OS,Mac OS対応。
別売りの背面スタンド(IST-A151A-B)を使用すれば縦にも横にも確度変更が可能!受付でのディスプレイなどにも便利です。背面ポートを使用して充電しながら使用も可能。
USB-TypeCケーブル付属
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品説明書、USB-TypeCケーブル、クイックスタートガイド色ブラック質量(g)999メモリー6GB使用CPUUnisoc T616(8コア)バッテリー容量(mAh)8000端子USB-TypeCポート、3.5mmイヤホンジャック画面サイズ14インチOSAndroid(TM)14関連資料取扱説明書_TM14D1M76-V1B(1.36MB)カメラ仕様インカメラ:800万(FF)、アウトカメラ:800万(AF)容量(GB)128対応microSDカード最大512GB