カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 内蔵型SSD(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 128GB
- 1TB(4)
- 2TB(7)
- 4TB(4)
- 6TB(1)
- 8GB(1)
- 8TB(9)
- 12TB(1)
- 18TB(1)
- 250GB(2)
- 256GB(3)
- 500GB(5)
- 512GB(2)
ブランド
- Apacer(1)
「ssd 8tb」の検索結果

<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証
Apacer(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。