カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • USB-Aメモリ(6)
    • その他USBメモリ(2)
    • USB Type-Cメモリ(1)
絞り込み
ブランド
  • キオクシア(KIOXIA)(2)
  • ARCHISS(1)
  • エレコム(1)
  • トランセンド(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • オーム電機(1)
  • Apacer(1)
インターフェイス
  • USB2.0(3)
  • USB3.0(2)
  • USB3.2(6)
ストレージ容量
  • 128GB
  • 1TB(40)
  • 2GB(5)
  • 2TB(47)
  • 3TB(5)
  • 4TB(37)
  • 6TB(17)
  • 8GB(9)
  • 8TB(33)
  • 12TB(7)
  • 16GB(13)
  • 16TB(16)
  • 20TB(6)
  • 24TB(6)
  • 32GB(18)
  • 32TB(9)
  • 64GB(15)
  • 256GB(6)
  • 500GB(11)
  • その他(14)
キャップタイプ
  • キャップ式(2)
  • スライド式(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb3.2」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から8日以内出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリー  TypeC&TypeA対応 オーム電機USBメモリー TypeC&TypeA対応オーム電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
次世代USB規格「Type-C」と従来規格「Type-A」の両コネクターを搭載 USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)高速データ転送対応で、USB2.0にも対応 USBポートに差し込むだけで使用できます
付属品取扱説明書兼保証書適合機種USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0、Type-A、Type-Cを搭載するWindowsパソコン/Mac/AndroidOS端末材質亜鉛合金質量(g)約7.5電源(V)DC5.0(USBポートより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)12.2×7.2×37.1インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)、USB2.0データ転送速度(理論値):最大5Gbps(USB3.2Gen1/USB3.1Gen1/USB3.0)、480Mbps(USB2.0)
ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。
質量(g)約9電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプノック式外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時)対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
2,788税込3,067
1個
当日出荷
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm)51.4×21.4×8.4ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー ARCHISSUSB3.2(Gen1) スライド式USBメモリーARCHISS(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ブラックキャップタイプスライド式
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応高速USBメモリー ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応高速USBメモリー ホワイトI ・O DATA(アイ・オー・データ)
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
高性能コントローラーを採用したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーです。約200MB/sの超高速読み込みで、データの転送時間を短縮できます。また、大きめのストラップホールがついているので紛失の心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応したUSBメモリー。高性能コントローラーによって最大読み込み速度約200MB/sの超高速転送を実現。PCなどへのデータ転送時間を短縮できます。※最大読み込み速度での計算をした場合の理論値。環境や様々な要因によって異なる為予めご了承ください。片手でスライドするだけでパソコンのUSBポートに接続できるスライド式USBメモリーです。本体の中心にスライド位置があるのでコネクターの出し入れも簡単です。スライド式なので、一般的なUSBメモリーと違いキャップを無くす心配がありません。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。お好みに合わせてお選びいただけます。本体中心部の矢じり型のスライド可動部が特徴的で、スタイリッシュなデザインです。ツヤのある鏡面加工と傷のつきにくい梨地加工の異なる2種類の加工を施しており、機能的かつ上品に仕上げました。
USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad エレコムUSBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPadエレコム
31,980税込35,178
1個
当日出荷
パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。
<AH25B>USB3.2対応 128GB キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer<AH25B>USB3.2対応 128GB キャップ式 ブラック 5年保証Apacer
3,998税込4,398
1個
欠品中
コンパクトな2色ミックス&マッチ。ポータブルでファッショナブル。金属加工技術の控えめなファインアート。容量128GB。
ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.2対応
USBメモリ USB3.2  Pen Drive  Type-C  スライド式 JetFlash790C トランセンドUSBメモリ USB3.2 Pen Drive Type-C スライド式 JetFlash790Cトランセンド(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。 USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。 コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。 Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。 リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41")ブラック質量(g)9(0.32oz)キャップタイプスライド式インターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCAUSBタイプUSB Type-C