カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 外付けHDD(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 12TB
- 1TB(4)
- 2TB(7)
- 4TB(4)
- 6TB(1)
- 8GB(1)
- 8TB(9)
- 18TB(1)
- 128GB(1)
- 250GB(2)
- 256GB(3)
- 500GB(5)
- 512GB(2)
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
インターフェイス
- Thunderbolt(1)
色
グレー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ssd 8tb」の検索結果

G-DRIVE PROJECT
I ・O DATA(アイオーデータ)¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド色グレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応