カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 内蔵HDD(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 14TB
- 1TB(4)
- 2TB(6)
- 4TB(6)
- 6TB(6)
- 8TB(8)
- 10TB(3)
- 12TB(29)
- 16TB(5)
- 18TB(4)
- 20TB(3)
- 24TB(3)
- 26TB(2)
- 32TB(1)
- 48TB(2)
- その他(7)
ブランド
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
インターフェイス
- SATA(1)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
- 7200(1)
サイズ
- 3.5インチ(1)
キャッシュメモリ(MB)
- 512(1)
512
高さ(mm)
- 26.1(1)
26.1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「hdd 12tb」の検索結果

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥369,800税込¥406,7801台当日出荷1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%長さ(mm)最大147.0幅(mm)101.6 (± .01 in.)サイズ3.5品番WD142KRYZ高さ(mm)最大26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)14