カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ストレージ容量
  • 16GB
  • 1TB(8)
  • 2TB(8)
  • 4GB(4)
  • 8GB(3)
  • 24TB(1)
  • 32GB(2)
  • 64GB(2)
  • 108TB(1)
  • 120GB(1)
  • 128GB(5)
  • 150TB(1)
  • 240GB(1)
  • 250GB(2)
  • 256GB(8)
  • 300TB(1)
  • 500GB(3)
  • 512GB(5)
  • 960GB(2)
  • -(1)
ブランド
  • QNAP(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.5 ssd」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP

    QNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS

    QNAP
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    23日以内出荷
    TS-432Xで4 ベイストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、迅速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-432X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
    質量(kg)正味:1.99、(総)4.8内容パッケージ:TS-432XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン1 x 120mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×170×165RoHS指令(10物質対応)対応ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2適合電源装置90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )ドライブベイ4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARMメモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
  • QNAP TS-632X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAP

    QNAP TS-632X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS

    QNAP
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    23日以内出荷
    TS-632Xで6 ベイのストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、高速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-632X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
    質量(kg)正味:2.5、(総)4.96内容パッケージ:TS-632XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 6互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン2 x 90mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×235×65RoHS指令(10物質対応)対応ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2適合電源装置120W アダプター (12VDC), 100-240VAC容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARMメモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載