カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ストレージ容量
  • 16GB
  • 1TB(53)
  • 2TB(35)
  • 4GB(6)
  • 4TB(15)
  • 8GB(9)
  • 8TB(9)
  • 12TB(2)
  • 16TB(3)
  • 24TB(3)
  • 32GB(19)
  • 64GB(20)
  • 120GB(5)
  • 128GB(29)
  • 250GB(6)
  • 256GB(34)
  • 480GB(3)
  • 500GB(20)
  • 512GB(25)
  • 960GB(3)
ブランド
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • トランセンド(1)
  • マイクロソフト(12)
  • QNAP(2)
  • ARCHISS(2)
  • グリーンハウス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SSD」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Class4 SDHCカード BUFFALO(バッファロー)Class4 SDHCカードBUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
2GBを超える大容量に対応する規格「SDHC」を採用。最低速度を保証するSDスピードクラスで、4MB/s以上を保証「Class4」に対応。最大転送速度7MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。データ復旧ソフト”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDHCメモリカード対応機器でのみ使用可能。不正コピーを防止する著作権保護機能 SDMI規格準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード グリーンハウスSDスピードクラス「Class4」対応SDカードグリーンハウス
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書質量(g)約2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大20、「書き込み時」最大10RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS4
microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSmicroSDHC UHS-Ⅰ Class10ARCHISS(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
ウルトラ SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)ウルトラ SDHCカード UHS-ISanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
7日以内出荷
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
SDHC Card UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSSDHC Card UHS-Ⅰ Class10ARCHISS
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Ⅰ U1ビデオスピードクラスV10
microSDHCカード USD Card (Class 10)(MLC)高耐久 トランセンドmicroSDHCカード USD Card (Class 10)(MLC)高耐久トランセンド
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュMLC NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)16SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナ質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (10 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD256GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
プラチナ使用CPUSnapdragon X EliteOSWindows 11 Pro容量(GB)16SSD512GB
Surface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
プラチナ使用CPUSnapdragon X PlusOSWindows 11 Pro容量(GB)16SSD256GB
Surface Pro 9 (16GB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro 9 (16GB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ)マイクロソフト
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
プラチナディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ容量(GB)16内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
Surface Pro 9 (Core i7-1265U/16GB/SSD・512GB/Windows10/13型/SIMスロット:なし/グラファイト) マイクロソフトSurface Pro 9 (Core i7-1265U/16GB/SSD・512GB/Windows10/13型/SIMスロット:なし/グラファイト)マイクロソフト
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
グラファイトディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイOSWindows10プロセッサー第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i7-1265U プロセッサ容量(GB)16SSD512GB内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)16内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフトSurface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック)マイクロソフト
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)ブラックOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)16SSD512GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナ質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD512GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Laptop 13.8 インチ (第7世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Laptop 13.8 インチ (第7世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)質量(kg)1.34プラチナ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×220×17.5ディスプレイタッチスクリーン:13.8 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ解像度2304×1536(201PPI)OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (10 コア)容量(GB)16SSD256GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフトSurface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック)マイクロソフト
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)ブラック質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD512GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナ質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD1TB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Pro 9 (Core i7-1265U/SSD・1TB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro 9 (Core i7-1265U/SSD・1TB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ)マイクロソフト
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
プラチナディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイプロセッサー第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i7-1265U プロセッサSSD1TB内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
QNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAPQNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NASQNAP
139,800税込153,780
1台
23日以内出荷
TS-432Xで4 ベイストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、迅速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-432X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:1.99、(総)4.8内容パッケージ:TS-432XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン1 x 120mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×170×165RoHS指令(10物質対応)対応ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2適合電源装置90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )ドライブベイ4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARMメモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
QNAP TS-632X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAPQNAP TS-632X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NASQNAP
169,800税込186,780
1台
23日以内出荷
TS-632Xで6 ベイのストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、高速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-632X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:2.5、(総)4.96内容パッケージ:TS-632XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 6互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン2 x 90mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×235×65RoHS指令(10物質対応)対応ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2適合電源装置120W アダプター (12VDC), 100-240VAC容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARMメモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載