カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- マイクロSDHC(9)
- マイクロSD(3)
絞り込み
ストレージ容量
- 16GB
- 1TB(8)
- 2GB(1)
- 2TB(2)
- 4GB(3)
- 8GB(6)
- 32GB(30)
- 64GB(32)
- 128GB(31)
- 256GB(20)
- 512GB(12)
SDスピードクラス
- CLASS4(2)
- CLASS10(10)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(6)
- UHS-I U3(2)
ビデオスピードクラス
- V10(2)
- V30(2)
ブランド
- Gigastone(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- ARCHISS(1)
- エレコム(6)
- プリンストン(1)
- グリーンハウス(1)
- SANMAX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「microsd」の検索結果

UHS-I対応microSDカード
プリンストン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
microSDHC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)
SANMAX¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水〇
マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード
エレコム(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読出:30SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDカード Class10 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス micro メモリーカード
エレコム(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。付属品SD変換アダプタ×1その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)10(最低保証)SDスピードクラスClass10
10倍高耐久MLC マイクロSDカード
Gigastone¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
C10クラス マイクロSDカード 5枚セット
Gigastone¥10,980税込¥12,0781セット(5枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10
マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード
エレコム(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード
Gigastone(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
マイクロSDカード UHS-I SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス付 メモリーカード
エレコム(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDカード microSDHC SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード
エレコム¥5,398税込¥5,9381個当日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4
マイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 スマホ 写真 動画 メモリーカード
エレコム¥8,698税込¥9,5681個当日出荷携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適なマイクロSDHCメモリーカード。 スマートフォンやタブレットの写真、ムービーなどを保存するのに最適です。 読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。 SD変換アダプタが付属しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)4(最低保証)メモリーカードmicroSDHCSDスピードクラスClass4
Automotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLC
グリーンハウス¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷電源遮断対策。 高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。 持ち運びに便利なハードケース付。SDスピードクラスCLASS10