カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
    • USB-Aメモリ(8)
    • USB Type-Cメモリ(1)
絞り込み
インターフェイス
  • USB2.0(1)
  • USB3.0(1)
  • USB3.2(6)
ストレージ容量
  • 16GB
  • 1TB(43)
  • 2GB(5)
  • 2TB(53)
  • 4TB(38)
  • 6TB(17)
  • 8GB(8)
  • 8TB(32)
  • 12TB(10)
  • 16TB(18)
  • 18TB(5)
  • 20TB(6)
  • 24TB(9)
  • 32GB(19)
  • 32TB(10)
  • 64GB(15)
  • 128GB(9)
  • 256GB(6)
  • 500GB(13)
  • その他(15)
キャップタイプ
  • キャップレス(1)
  • キャップ式(1)
  • スライド式(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • ARCHISS(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • QNAP(3)
  • エスコ(1)
  • Gigastone(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 3.2」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー ARCHISSUSB3.2(Gen1) スライド式USBメモリーARCHISS(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ブラックキャップタイプスライド式
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応
2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-C Gigastone2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-CGigastone
3,398税込3,738
1個
当日出荷
安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。
キャップタイプキャップ式対応Androidスマホ/MacBook/WindowsインターフェースUSB3.2Gen1コネクタType-C & USB-A 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)読込:最大100、書き込み:最大40
QNAP NAS HDDレス 2U ラック型 QNAPQNAP NAS HDDレス 2U ラック型QNAP
309,800税込340,780特価
1個
当日出荷
冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
インターフェースUSB 3.2Gen1容量(GB)(最大)16
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャンBUFFALO(バッファロー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェックBUFFALO(バッファロー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー ベビーピンク I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー ベビーピンクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもどうせならかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、使わない時など常にコネクターを収納しておくことができます。持ち運びの際などにコネクターを傷つける心配もありません。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
USB3.1 Gen1対応 セキュリティUSBメモリー 管理ソフト対応 ハイエンドモデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.1 Gen1対応 セキュリティUSBメモリー 管理ソフト対応 ハイエンドモデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックと、ハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。パスワードの詳細変更(パスワード最小文字数、有効期限など)や利用環境制限(許可したPCでのみ利用可とする)などの設定が可能です。データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。フラッシュメモリーをはがして別基板に載せてもデータの閲覧はできません。
対応OSWin11、Win10、Win8.1、Win7、Server 2022 、Server 2019、Server 2016 、Server 2012 、Server 2012 R2、Server 2008 、Server 2008 R2 、Server 2012、macOS 10.11~14インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ソフトウェアLanScope Cat8/7/SKYSEA Client View/ISM CloudOne/QND Advance/Portshutter/DeviceLock/System Support best1/デバイスシャッター/LB USBロックシリーズ
USBメモリー エスコUSBメモリーエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
フォーマット形式 FAT32。Flashタイプ MLC。USB 5Gbpsに対応した超高速USBメモリです。USBポートに挿すだけですぐ使えます。本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。ストラップホール付きです。外したキャップが後ろに取り付けられるのでなくなる心配がありません。Windows&Macの両方に対応します。ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです(※ソフトはWindows 11、10のみ対応です)。対応OS:Windows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS。インターフェイス:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠。セキュリティ:LBファイルロック2 LBパソコンロック4(※ソフトはWindows 11、10のみ対応です)。対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Chrome OS搭載パソコン、Apple Macシリーズ。(※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1対応のポートを搭載した機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。※USB3.2 Gen1非搭載機ではデータ転送速度は低下します。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。)。
ホワイト容量16GB質量(g)13入力電圧(V)DC 5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×7.9×61コネクタUSB Type-A
USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー16GB1年版 I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応Trellix製アンチウイルスエンジン搭載セキュリティUSBメモリー16GB1年版I ・O DATA(アイ・オー・データ)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g)約10使用温度範囲(℃)0~45電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022コネクタ形状USB-A コネクター対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)ランプ使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと保証期間サポートサービス1年/ハードウェア保証1年フォーマット形式FAT32ロックパスワードロックありインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16ハードウェア暗号化自動暗号化あり対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
QNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAPQNAP TS-432X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NASQNAP
139,800税込153,780
1台
23日以内出荷
TS-432Xで4 ベイストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、迅速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-432X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:1.99、(総)4.8内容パッケージ:TS-432XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン1 x 120mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×170×165RoHS指令(10物質対応)対応ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2適合電源装置90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )ドライブベイ4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARMメモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
QNAP TS-632X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS QNAPQNAP TS-632X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NASQNAP
169,800税込186,780
1台
23日以内出荷
TS-632Xで6 ベイのストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、高速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-632X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:2.5、(総)4.96内容パッケージ:TS-632XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG)対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 6互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン2 x 90mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×235×65RoHS指令(10物質対応)対応ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2適合電源装置120W アダプター (12VDC), 100-240VAC容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 )ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARMメモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護)セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載