カテゴリ
パソコン/周辺機器
(4)
据え置きハードディスク
(2)
絞り込み
ブランド
BUFFALO(バッファロー)
(1)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(3)
ストレージ容量
16TB
1TB
(7)
1.2TB
(1)
2GB
(1)
2TB
(60)
3TB
(1)
4TB
(15)
6TB
(11)
8TB
(19)
10TB
(2)
12TB
(10)
14TB
(1)
18TB
(3)
20TB
(1)
22TB
(1)
24TB
(4)
26TB
(1)
32TB
(2)
36TB
(1)
その他
(15)
ストレージ容量をもっと見る
インターフェイス
Serial ATA II
(1)
USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)
(1)
電源供給
セルフパワー
(1)
色
ブラック
(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(3)
グリーンマーク認定
(1)
グリーン購入法適合
(3)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
100,000円以上
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"hdd 2tb"
「hdd 2tb」の検索結果
関連キーワード
ssd 2tb
hdd 1tb
hdd 4tb
4
件中 1~4件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据え置きハードディスク
(2)
ストレージ容量:
16TB
すべて解除
ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル
BUFFALO(バッファロー)
¥
159,800
税込
¥
175,780
1台
翌日出荷
から
8日以内出荷
HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える 大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適 万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応 RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
インターフェイス
USB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ
仕様
USB部バスパワー:非対応
付属品
USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約2.5(本体のみ)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
対応OS
【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
コネクタ形状
USB3.0コネクター(Standard B)
対応機種
(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×127.5×205(本体のみ・突起部除く)
最大消費電力(W)
48
モード
RAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応
電源供給
セルフパワー
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
端子数
USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み)
ファン
ファン付き
転送速度(Gbps)
3.0(理論値)
ベイ数
2
バリエーション一覧へ(5)
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
¥
149,800
税込
¥
164,780
1台
翌日出荷
から
8日以内出荷
高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。
仕様
●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●HDD取替え機構:ハンドルタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS
(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種
Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能
Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:○、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー
1GB
使用CPU
ARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz
色(本体)
黒
ファン
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1
接続台数
同時(目安):25台
搭載OS
Linux(オリジナルOS)
ポート
【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1
グリーン購入法
適合
対応ブラウザ
Microsoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコル
アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数
2(SATA接続)
RAID機能
RAIDeX/RAID 1/RAID 0(出荷時:RAIDeX)
バリエーション一覧へ(5)
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)16TB
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
¥
279,800
税込
¥
307,780
1台
5日以内出荷
ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
仕様
【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 0/RAID 1
付属品
LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル
質量(kg)
3.1
電源(V)
AC10050/60Hz
消費電力(W)
66(MAX)、41(TYP)
対応OS
Windows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)
機能
ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachine
メモリー容量
DDR4 8GB
HDD
ベイ数:2、搭載ドライブ数:2、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ
使用CPU
intel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
【同時】100台
搭載OS
Linux OS(オリジナル)
グリーン購入法
適合
容量(TB)
16(8×2)
対応プロトコル
【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )
グリーンマーク
認定
バスケットへ
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
¥
359,800
税込
¥
395,780
1台
8日以内出荷
リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で1つの空きスロットを備えており、HDDを1台増設することでバックアップ専用ドライブとして利用できます。バックアップ用に別途、外付けの機器を用意する必要がないため、強固なデータ保護環境を省スペースに実現できます。
仕様
●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク
対応OS
(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS
対応機種
Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook
機能
Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)
メモリー
8GB
使用CPU
Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)
ファン
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)
USBポート
USB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4
搭載OS
Linux(オリジナルOS)
ポート
【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりません
グリーン購入法
適合
対応ブラウザ
Microsoft Edge/Google Chrome/Safari
対応プロトコル
アプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ドライブ数
2(SATA接続)
バリエーション一覧へ(5)
関連キーワード
hdd 1tb
ssd 2tb
hdd 4tb
ssd 1tb
hdd 10tb
で検索
関連カテゴリ
据え置きハードディスク
おすすめ人気ランキング
ポータブルhdd 2tb
hdd 保管