カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 外付けHDD(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 18TB
- 1TB(1)
- 2GB(3)
- 2TB(5)
- 3TB(1)
- 4TB(7)
- 6TB(3)
- 8TB(84)
- 12TB(7)
- 16TB(6)
- 24TB(2)
- 26TB(1)
- 30TB(4)
- 32TB(8)
- 36TB(1)
- 45TB(1)
- 48TB(4)
- 128GB(1)
- 256GB(2)
- その他(21)
- ストレージ容量をもっと見る
インターフェイス
- Thunderbolt(1)
電源供給
- セルフパワー(1)
色
グレー(1)
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- UNITEX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「8tb」の検索結果

G-DRIVE PROJECT
I ・O DATA(アイオーデータ)¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド色グレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応
高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium9)
UNITEX¥2,898,000~税込¥3,187,800~1台21日以内出荷・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium9。・インターフェイス:USB3.0。・容量:18TB(非圧縮時)、45TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)18(非圧縮時)、45(2.5:1圧縮時)