カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • 外付けHDD(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 18TB
  • 1TB(1)
  • 2GB(3)
  • 2TB(5)
  • 3TB(1)
  • 4TB(7)
  • 6TB(4)
  • 8TB(85)
  • 12TB(7)
  • 16TB(6)
  • 24TB(2)
  • 26TB(1)
  • 30TB(4)
  • 32TB(8)
  • 36TB(1)
  • 45TB(1)
  • 48TB(4)
  • 128GB(1)
  • 256GB(2)
  • その他(21)
インターフェイス
  • Thunderbolt(1)
電源供給
  • セルフパワー(1)
色
  • 色グレー(1)
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • UNITEX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8tb」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-DRIVE PROJECT I ・O DATA(アイオーデータ)

    G-DRIVE PROJECT

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    5日以内出荷
    Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
    付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド色グレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium9) UNITEX

    高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium9)

    UNITEX
    ¥2,898,000~税込¥3,187,800~
    1台
    21日以内出荷
    ・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
    用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium9。・インターフェイス:USB3.0。・容量:18TB(非圧縮時)、45TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)18(非圧縮時)、45(2.5:1圧縮時)
外付けHDDカテゴリ