カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- ネットワークストレージ(NAS)(2)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(2)
インターフェイス
- Serial ATA III(1)
- USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(2)
- その他(1)
ストレージ容量
- 18TB
- 1TB(2)
- 2GB(4)
- 2TB(19)
- 4TB(29)
- 6TB(9)
- 8TB(34)
- 10TB(2)
- 12TB(16)
- 16TB(26)
- 24TB(10)
- 32TB(19)
- 36TB(4)
- 48TB(7)
- 64TB(2)
- 108TB(1)
- 128GB(1)
- 136TB(1)
- -(1)
- その他(18)
- ストレージ容量をもっと見る
「raid」の検索結果

TeraStation NAS
BUFFALO(バッファロー)¥359,800税込¥395,7801台翌日出荷から8日以内出荷。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS
BUFFALO(バッファロー)¥399,800税込¥439,7801本8日以内出荷様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「CopyonWrite」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「IntelクアッドコアCPU2.1GHz」搭載・大容量/高信頼「8GBECCメモリ」搭載付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約9.3方式ソフトウェアRAID外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230インターフェースLAN端子(10GBASE-T)背面×1・LAN端子(1000BASE-T)背面×2、USB3.2(Gen1)端子前面×1・背面×2、【LAN端子】準拠規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、【USB端子】準拠規格:USB 3.2(Gen 1)保証期間3年間(本体およびハードディスク)ドライブサイズ【対応】 3.5inchドライブ数6ベイ数6RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)