カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
    • 内蔵型SSD(15)
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB
  • 2TB(15)
  • 4TB(6)
  • 5GB(1)
  • 8GB(2)
  • 8TB(3)
  • 128GB(2)
  • 250GB(2)
  • 256GB(4)
  • 400GB(1)
  • 500GB(5)
  • 512GB(3)
ブランド
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
  • トランセンド(7)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • プリンストン(3)
  • HIDISC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m.2 2280」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様技術:S.M.A.R.T. /ガベージ・コレクション /LDPC符号寸法(mm)片面実装80×22×2.23(3.15"×0.87"×0.09")質量(g)8 (0.28 oz)規格M.2 2280インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降
内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key トランセンド内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Keyトランセンド
239,800税込263,780
1個
10日以内出荷
従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。 M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。 M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。 4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。 M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。 M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。 SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。
仕様【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年)寸法(mm)80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14")質量(g)9(0.32oz)規格M.2 2280インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s保証期間5年フラッシュ3D NANDフラッシュ動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔2000000時間
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD V2SanDisk(サンディスク)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
NVMe対応内蔵SSD プリンストンNVMe対応内蔵SSDプリンストン
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷
PHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。安心の3年保証付き。なお本製品は使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。
寸法(mm)幅22×奥行80×高さ2.2質量(g)約7.8対応機種PCIe 4.0×4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPCインターフェイスPCIe 4.0×4 NVMeコントローラPhison PS5027-E27T
内蔵SSD WD Blue SA510(M.2 SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SA510(M.2 SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう! WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA IIIフォームファクタM.2 2280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80mm x 22mm x 2.38
内蔵SSD トランセンド内蔵SSDトランセンド
179,800税込197,780
1枚
10日以内出荷から13日以内出荷
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降保証期間5年動作温度範囲(℃)0~70動作電圧(V)3.3±5%フラッシュ3D NANDフラッシュインターフェースNVMe PCIe Gen3×4寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280MTBF平均故障間隔(h)2000000
PCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD プリンストンPCle5.0 NVMeM.2内蔵SSDプリンストン
31,980税込35,178
1枚
6日以内出荷
PHD-ISM2G5DLはPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 5.0対応です。対応機種はPCIe 5.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC。3年保証(保証期間であってもTBWを超えて使用された製品の場合は保証対象外となります)
その他【ランダム書き込み】最大1500K IOPS【ランダム読み取り】最大1300K IOPS質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.2フラッシュ【NANDフラッシュ】TLC NAND環境温度範囲(℃)【動作】0~70【保管】-40~+85インターフェイスPCIe 5.0 x4 NVMeRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタM.2 2280コントローラPhison PS5031-E31T
内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] トランセンド内蔵SSD M.2 2280,PCIe Gen3x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]トランセンド
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
Transcend の PCIe SSD 110S/112S は、最新の NVMe 標準でサポートされる PCI Express Gen3 x4 インターフェイスを利用して、次世代のパフォーマンスを解放します。 PCIe SSD 110S/112S は、デジタル オーディオ/ビデオ制作、ゲーム、企業での使用など、いかなる種類のシステム遅延や速度低下もなく、重いワークロードを継続的に処理する必要があるハイエンド アプリケーションを目的としています。 3D NAND フラッシュ メモリを搭載した PCIe SSD 110S/112S は、高速な転送速度だけでなく、比類のない信頼性も提供します。
寸法(mm)片面:80×22×2.23(3.15インチ×0.87インチ×0.09インチ)/両面:80×22×3.58(3.15インチ×0.87インチ×0.14インチ)質量(g)8(0.28オンス)タイプM.2 2280インターフェースバス:NVMe PCIe Gen3 x4動作温度0℃ (32°F) ~ 70℃ (158°F)保証期間5 年間の限定保証フラッシュ3D NAND フラッシュ動作電圧3.3V±5%OSMicrosoft Windows 7以降/Linux カーネル 2.6.31 以降
内蔵SSD WD Red(M.2 SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(M.2 SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) m.2 2280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38インターフェースSATA III読取速度(MB/s)560書込速度(MB/s)530
内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)Western Digital(ウエスタンデジタル)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
NASを強化 高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMeフォームファクタM.2 2280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
内蔵SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSD HIDISC内蔵SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSDHIDISC
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
インターフェースPCIe Gen.4×4対応 M.2カードフォーマット(NGFF)に準拠 DDR4 DRAMをキャッシュメモリに採用
付属品取扱説明書(保証書)キャッシュメモリーDDR4 1GB最大データ転送速度(I/F、理論値)PCI Express 4.0(×4)プロトコルNVMe1.3読取速度(MB/s)7000フォームファクタM.2-2280
Kingston NVMeM.2 SSD プリンストンKingston NVMeM.2 SSDプリンストン
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 最新の Gen 4x4 NVMe コントローラと 3D TLC NAND を搭載し、パフォーマンスを向上します。ワークロード需要の増大に対応するために、システムのストレージをアップグレードし、信頼性を向上します。また、3D レンダリングや 4K 以上のコンテンツ制作など、ソフトウェアアプリケーションのパフォーマンスも向上します。超高速の最大読み書き速度 7,000MB/秒1 で、高パフォーマンスのデスクトップパソコンおよびノートパソコンのワークフローを改善しますので、市場最速を求めるパワーユーザーに最適です。小型の M.2 2280 設計でマザーボードにぴったり収まり、柔軟性が向上されていますので、ハイパワーユーザー向けに反応性の高さやロード時間短縮などのメリットがあります。
種類NADA:3D TLCインターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe保証期間5年保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式Phison E18動作温度範囲(℃)0~70フォームファクタM.2 2280MTBF平均故障間隔1800000 時間
内蔵SSD WD Black SN8100 Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN8100Western Digital(ウエスタンデジタル)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。 ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。 PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。 低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×2.29インターフェースPCIe GEN 5×4 NVMe 2.0保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)7.5互換性Windows 10以降 / ノートパソコン(ヒートシンク非搭載モデルのみ)およびデスクトップPC / M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC読み取り速度【シーケンシャル】14900MB/sセキュリティTCG OPAL 2.02保管温度範囲(℃)-40℃ to 85℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0℃ to 85℃フォームファクタM.2 2280
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 110Q トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 110Qトランセンド
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
トランセンドのPCIe®;SSD110Qは、3D QLC NANDを採用した大容量ストレージとPCIe Gen3 x4インターフェースによる最大2,000MB/sの読出し、最大1,500MB/sの書込みを提供するコストパフォーマンスに優れたソリューションです。
寸法(mm)両面実装80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュQLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.27 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
M.2 SSD / PCIe 2280 トランセンドM.2 SSD / PCIe 2280トランセンド
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
トランセンドのPCIe SSD 245Sは、動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等に高速パフォーマンス、低遅延、高い安定性を提供します。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、放熱性を高めるグラフェンヒートシンクも搭載しています。
種類グラフェンヒートシンク規格M.2 2280インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD / PCIe 2280 トランセンドM.2 SSD / PCIe 2280トランセンド
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
トランセンドのPCIe SSD 255Sは、快適なコンピューティング体験を求める動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等にとって理想的なソリューションです。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、安定した超高速パフォーマンスを実現します。
種類グラフェンヒートシンク規格M.2 2280インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
t4.2 28v特集