カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 外付けHDD(1)
- 内蔵型SSD(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
インターフェイス
- USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
ストレージ容量
- 1TB
- 2GB(4)
- 2TB(17)
- 4TB(28)
- 6TB(9)
- 8TB(34)
- 10TB(2)
- 12TB(16)
- 16TB(26)
- 18TB(2)
- 24TB(10)
- 32TB(19)
- 36TB(4)
- 48TB(7)
- 64TB(2)
- 108TB(1)
- 128GB(1)
- 136TB(1)
- -(1)
- その他(18)
- ストレージ容量をもっと見る
「raid」の検索結果

HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載
エレコム¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から9日以内出荷熱や振動に強い高信頼ハードディスク「WD Red」を搭載し、24時間駆動や長期3年保証を実現した外付けハードディスクです。対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
内蔵SSD, 2.5インチ, SATA3, 3D TLC
TRANSCEND(トランセンド)¥92,980税込¥102,2781個13日以内出荷仕様技術:TRIM & NCQコマンド/S.M.A.R.T./ガベージ・コレクション/DEVSLPモード/RAIDエンジン/LDPC符号寸法(mm)100×69.85×6.8(3.94"×2.75"×0.28")質量(g)45 (1.59 oz)保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%動作周囲温度(℃)0(32°F) ~ 70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM