カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • 据え置きハードディスク(1)
    • 内蔵HDD3.5(2)
絞り込み
ブランド
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
ストレージ容量
  • 24TB
  • 1TB(5)
  • 2TB(14)
  • 3TB(3)
  • 4TB(13)
  • 5TB(1)
  • 6TB(40)
  • 8TB(10)
  • 10TB(1)
  • 12TB(4)
  • 16TB(4)
  • 18TB(2)
  • 20TB(1)
  • 22TB(1)
  • 26TB(4)
  • 32TB(1)
  • 36TB(1)
  • 122.88TB(1)
  • 500GB(1)
  • その他(8)
インターフェイス
  • Thunderbolt(1)
電源供給
  • セルフパワー(1)
  • 色グレー(1)
グレー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 6tb」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thunderbolt 3対応 Ultrastar搭載 2ベイ外付けHDD G-RAID PROJECT2 Western Digital(ウエスタンデジタル)Thunderbolt 3対応 Ultrastar搭載 2ベイ外付けHDD G-RAID PROJECT2Western Digital(ウエスタンデジタル)
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
Thunderbolt 3対応の2ベイRAIDハードディスクです。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応しています。(※出荷時設定RAID0)エンタープライズクラスの高信頼HDDである『Ultrastarシリーズ』を搭載しています。Mac向けにフォーマット済みなので、購入後すぐにご使用いただけます。
仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイドスペースグレー電源ACアダプター対応OSMacOS11以降、Windows10以降、iPadOS14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再マウントが必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103コネクタThunderbolt 3 ×2電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBODグリーンマーク認定
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1周囲温度5℃ to 60℃(環境(運用))、-40℃ to 70℃(環境(非稼働))インターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200質量(kg[lbs])0.67±10%[1.47]衝撃40G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、200G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)互換性Windows、Windows Server、Linux平均消費電力(W)アイドル時:5.6RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)シーク(平均):32 dBA、アイドル:20 dBAMTBF(時間)2500000 (M時間、予測)
MSA 24TB SAS 7.2K 3.5型 M2 HDD 6個パック 144TB バンドル HP(日本ヒューレット・パッカード)MSA 24TB SAS 7.2K 3.5型 M2 HDD 6個パック 144TB バンドルHP(日本ヒューレット・パッカード)
2,498,000税込2,747,800
1個
9日以内出荷
内蔵HDD。MSA 24TB SAS 7.2K 3.5型 M2 HDD 6個パック 144TB バンドル。
サイズ3.5インチディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSAS容量(TB)24